Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff, mit einstellbarer Friktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-233-57-64-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     233-57-64-SW
EAN/GTIN:
     4045525604469
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Bei Scharnieren GN 233 kann über eine Stellschraube das Stellmoment reguliert werden. Damit können Türen und Klappen ganz oder teilweise offen und natürlich auch geschlossen gehalten werden. Dauertests haben ergeben, dass sich das Reibmoment auch nach 60.000 Öffnungs- / Schließzyklen nicht verändert hat (bei 0,8 Nm Auszugsmoment der Stellschraube). Im Übrigen gilt für diese Scharniere die Brennbarkeitsklasse UL 94-HB.
Weitere Informationen:
Breite l1:
57
Länge l2:
64
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff:
POM - Thermoplast (Polyacetal POM)
d1:
6.5
d2:
12.5
h1:
21
h2:
6.5
Länge:
11.5
h4:
23
l3:
17.5
m1:
38
m2:
47.5
max. Reibmoment in Nm:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.050 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
122.1-45-50-SH
ab € 3,60*
Ähnlich
Otto Ganter
222-50-65-SH
ab € 4,08*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 6,04*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.