Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-235-ZD-40-45-DH-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     235-ZD-40-45-DH-SW
EAN/GTIN:
     4045525592469
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 235 sind je nach Form, entlang der Langlöcher in der Höhe bzw. der Breite justierbar und werden mit Sechskant-, Linsen- oder Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf befestigt. Dank des ausreichend groß dimensionierten Bauraum für Schraubenköpfe und Unterlegscheiben lassen sich die Scharniere ohne Kollision um 180° öffnen. Das Befestigungsbohrbild der Scharniere stimmt mit dem der Scharnier-Familie GN 237 überein, sodass die Scharniere austauschbar sind.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Höhe l1 (Form D, DH, H):
40
Breite l2:
45
Form:
DH - mit Durchgangsbohrungen, in der Höhe justierbar
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
b:
5.3
d1:
5.3
d2:
4
h1:
13
h2:
5
h3:
9.5
h4:
19
l3 D, DH, H:
16
l4 D, DH, H, DB, HB:
16
m1:
25
m2:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.068 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
2376-NI-40-15-MT
ab € 3,20*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
235-NI-40-45-H-GS
ab € 8,63*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.