Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar (GN 235-ZD-40-45-H-SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-235-ZD-40-45-H-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     235-ZD-40-45-H-SR
EAN/GTIN:
     4045525592797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Scharniere GN 235 sind je nach Form, entlang der Langlöcher in der Höhe bzw. der Breite justierbar und werden mit Sechskant-, Linsen- oder Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf befestigt.

Dank des ausreichend groß dimensionierten Bauraum für Schraubenköpfe und Unterlegscheiben lassen sich die Scharniere ohne Kollision um 180° öffnen.

Das Befestigungsbohrbild der Scharniere stimmt mit dem der Scharnier-Familie GN 237 überein, sodass die Scharniere austauschbar sind.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Höhe l1 (Form D, DH, H):
40
Breite l2:
45
Form:
H - in der Höhe justierbar
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.068 kg
Weitere Suchbegriffe: justierbare Scharniere, justierbares Scharnier, Langloch, Langlöcher, verstellbare Scharniere, verstellbares Scharnier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
2376-NI-40-15-MT
ab € 3,36*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
235-NI-40-45-H-GS
ab € 8,81*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.