Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
einfaches Scharnier
>
Artikel
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-237-ZD-40-40-A-SW
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
237-ZD-40-40-A-SW
EAN/GTIN:
4045525105959
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Breite l1:
40
Länge l2:
40
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff Form A:
ZD | AL
d2:
5.3
d3:
4
h1:
9
h2:
5
h3:
5.5
h4:
11
l3 ZD:
14
m1:
25
m2:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.048 kg
... >
3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen
>
Scharniere
>
GN 237 Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Standardscharnier
,
einfaches Scharnier
,
gerolltes Scharnier
,
standardscharnier ganter
,
maschinenbau scharnier
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,82*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anschläge, Stahlfeinguss, für Scharniere
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,79*
Ähnlich
Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,23*
Ähnlich
Distanzplatten, Edelstahl, für Scharniere
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Gewindeplatten, Edelstahl, mit Innengewinde, für Scharniere
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,05*
Ähnlich
Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,38*
Ähnlich
Scharniere, Edelstahl
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,70*
Ähnlich
Scharniere, Kunststoff
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Scharniere, mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,46*
Ähnlich
Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar
Otto Ganter
235-ZD-40-45-H-SW
ab € 5,69*
Ähnlich
Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckung
Otto Ganter
238-42-42-BJ-SW
ab € 6,20*
Ähnlich
Scharniere, Zink-Druckguss, mit horizontal verlängert
Otto Ganter
237-ZD-63-50-A-SW
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen