Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     8670-480GN237-ZD-50-50-A-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237-ZD-50-50-A-SW
EAN/GTIN:
     4045525105966
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Breite l1:
50
Länge l2:
50
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff Form A:
ZD | AL
d2:
6.4
d3:
6
h1:
11.5
h2:
6
h3:
6.5
h4:
13
l3 ZD:
18.5
m1:
30
m2:
30
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.089 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1000
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 5,04*
3 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,44*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,73*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,39*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,73*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,46*
Ähnlich
Otto Ganter
235-ZD-40-45-H-SW
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
238-42-42-BJ-SW
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-63-50-A-SW
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.