Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium (GN 237-ZD-50-50-C-SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-237-ZD-50-50-C-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237-ZD-50-50-C-SR
EAN/GTIN:
     4045525601376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Breite l1:
50
Länge l2:
50
Form:
C - 2x2 Gewindestifte
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.102 kg
Weitere Suchbegriffe: Scharnier, Scharnier Aluminum, Scharnier Zink Druckguss, Scharniere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,93*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
ab € 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
ab € 4,44*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
ab € 5,79*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,33*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-63-50-A-SW
ab € 3,79*
Ähnlich
Otto Ganter
235-ZD-40-45-H-SW
ab € 5,67*
Ähnlich
Otto Ganter
238-42-42-BJ-SW
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.