Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff, spitzgeschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-237.1-104-50-AS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237.1-104-50-AS
EAN/GTIN:
     4045525725645
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Spitzgeschnittene Scharniere GN 237.1 zeichnen sich durch eine kompakte und stabile Bauweise aus. Die zusätzlichen Montagebohrungen verbessern die Krafteinleitung in die Umgebungskonstruktion.
Weitere Informationen:
Länge l1:
104
Breite l2:
50
Form:
AS - mit Bohrungen für Senkschrauben
Werkstoff:
PA-HP - Polyamid PA-HP
d1:
6.5
d2:
6
h1:
11.5
h2:
6
h3:
6.5
h4 ≈:
13
l3:
45
l4:
45
m1:
30
m2:
30
m3:
25
Scharnierflügel:
l3 = l4 - beidseitig verlängert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.042 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
ab € 2,80*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.