Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltscharniere mit Anschlussstecker (GN 239.4-70-53-SR-AS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-239.4-70-53-SR-AS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     239.4-70-53-SR-AS
EAN/GTIN:
     4045525886278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Scharniere GN 239.4 mit integrierten Wechselschaltern eignen sich zur Zustandserfassung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türe wird der Schaltkontakt betätigt und dadurch kann, je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO), die Änderung des Zustandes der Türe elektrisch erfasst werden.

Die Scharniere bilden mit dem integrierten Wechselschalter eine kompakte und durch das ultraschallverschweißte Gehäuse, manipulationssichere und einfach zu montierende Einheit.

Jedem Scharnier ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält.

Weitere Informationen:
Breite l1:
70
Länge l2:
53
Kennzeichen:
SR - Bohrungen für Senkschraube, Schalter rechts
Form:
AS - Anschlussstecker oben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.139 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Scharniere, Elektrisches Scharnier, Kunststoff Scharniere, Schaltscharnier, Schaltscharniere, Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion, Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion, Scharniere mit Schalter, Scharniere mit Stecker, Sicherheitsscharnier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
239.4-70-53-SL-AK-2
ab € 65,44*
Ähnlich
Otto Ganter
239.3-70-60-SH
ab € 6,32*
Ähnlich
Otto Ganter
139.1-49-101-A
ab € 81,37*
Ähnlich
Otto Ganter
239.6-60-110-1-AK-2
ab € 73,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.