Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-281-B15-2-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     281-B15-2-NI
EAN/GTIN:
     4045525726215
Suchbegriffe:
Gelenk-Klemmhalter
Gelenk-Klemmverbinder
Gelenkklemmhalter
Gelenkklemmverbinder
Die Gelenk-Klemmverbinder GN 281 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 271 und GN 275. Die Klemmbohrung ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z1 verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bohrung d1:
B 15
Kennziffer:
2 - mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
b Laschen- breite:
25
d2:
5.5
k:
31.5
l1:
72.5
l2:
34.5
m1:
24
m2:
48.5
t:
7
x1:
50
x2:
38
y:
35
z1 Schraub- stellen:
M6-20
z2 Schraub- stellen:
M6-20
für z2 l3:
45 | 63
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.297 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenk klemmhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
271-25-NI
ab € 19,33*
Ähnlich
Otto Ganter
275-B12-2-NI
ab € 18,42*
Ähnlich
Otto Ganter
281-B12-2-SW
ab € 17,94*
Ähnlich
Otto Ganter
282-B20-S-2-SW
ab € 20,17*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,62*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
ab € 3,17*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.