Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Griffstange
>
Artikel
Griffstangen, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-310-12-125-A-ZB
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
310-12-125-A-ZB
EAN/GTIN:
4045525134744
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange form a
griffstange
ganter griffstange
Griffstangen GN 310 lassen sich sehr universell zum Bewegen und Bedienen einsetzen. Das Betätigen von Hydraulikventilen und Schaltnaben eines Spiralexzenters sind Beispiele für die Verwendung dieser Normelemente.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser d1:
12
Länge l1:
125
Form:
A - Kugelknopf DIN 319
Oberfläche:
ZB - verzinkt, blau passiviert
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewinde:
M 10
d3:
32
l2:
14
l3:
29
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.118 kg
... >
1.1 Bedienen mit Griffen und Knöpfen
>
Griffstangen
>
GN 310 Griffstangen, Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,57*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Griffstangen, Edelstahl
Otto Ganter
310-8-63-A-NI
ab € 2,27*
Ähnlich
Klemmnaben, Edelstahl
Otto Ganter
150.5-24-B10
ab € 12,55*
Ähnlich
Klemmnaben, Stahl
Otto Ganter
150-24-B10
ab € 6,95*
Ähnlich
Kugelknöpfe Kunststoff
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Naben mit Spiralexzenter, Sinterstahl
Otto Ganter
919-24-B8
ab € 5,68*
Ähnlich
Schaltknöpfe, Kunststoff
Otto Ganter
719-15-M6
ab € 0,98*
Ähnlich
Zylinderknöpfe, Kunststoff
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen