Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-321.4-200-K20-D-DR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321.4-200-K20-D-DR
EAN/GTIN:
     4045525179387
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrung d2:
K 20
Form:
D - mit drehbarem Stahlgriff
Kennzeichnung:
DR - Einkuppeln durch Drücken
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung filtercolumn:
18
d3:
38
d4 max.:
26
l1:
36.5
l2:
24
l3:
6
l4:
82.5
r:
89
w min.:
4
Ø Zylindergriff GN 598:
26
Kupplung GN 000.4 Größe:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.318 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,74*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,99*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,31*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,77*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 74,94*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 142,87*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.