Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder,feststehender Lagerflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-327-200-K16-A-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     327-200-K16-A-1
EAN/GTIN:
     4045525190948
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Sicherheits-Handräder GN 327 zeichnen sich durch höchste Unfallsicherheit aus, da das Handrad in ausgekuppeltem Zustand auf einem feststehenden Teil, dem Lagerflansch, gelagert ist. Von der sich drehenden Welle ist das Rad vollständig getrennt. Der Lagerflansch kann über die Lagerbuchse (Kennziffer 1) auch die Lagerung der Welle übernehmen. Diese Lagerbuchse ist ein Trockenlager (DU-Buchse). Im Regelfall ist die Welle aber getrennt gelagert und die Lagerbuchse dient zur Zentrierung des Lagerflansches. Diese Zentrierung kann auch von einem Zentrierring (Kennziffer 2) übernommen werden, wenn maschinenseitig eine entsprechende Bohrung angebracht ist. In diesem Fall können die Lagerbuchsen entfallen, eine Lagerreibung (Erwärmung) tritt dann nicht auf.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrung d2:
K 16
Form:
A - ohne Griff
Kennziffer:
1 - mit Lagerbuchse
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung filtercolumn:
16
Bohrung filtercolumn2:
20
b:
20.5
l1:
68
l2:
82.5
r:
89
{Sp:s} Zylindergriff:
26
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.031 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,61*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,83*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 75,20*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.