Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss (GN 333.1-28-200-B-ES)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-333.1-28-200-B-ES
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     333.1-28-200-B-ES
EAN/GTIN:
     4045525720534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff

Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe Ø 28 (Form A) sind unter der Norm GN 333.9 lieferbar.

Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
l1:
200
Form:
B - Montage von der Bedienseite (nur für d~1~ = 28)
Oberfläche:
ES - eloxiert, naturfarben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.320 kg
Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, grifffüße, Handgriff, Rohrgriffe, Rohrgriffe edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
333.9-28-A-SW
ab € 8,18*
Ähnlich
Otto Ganter
334-36-200-SW
ab € 14,65*
Ähnlich
Otto Ganter
334.1-36-200-SW
ab € 13,79*
Ähnlich
Otto Ganter
333.3-28-242-A-SW
ab € 21,93*
Ähnlich
Otto Ganter
669-28-200-A-SW
ab € 14,15*
Ähnlich
Otto Ganter
333-20-180-A-SW
ab € 11,22*
Ähnlich
Otto Ganter
331-200-SW-T0-2
ab € 174,73*
Ähnlich
Otto Ganter
333.7-28-200
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.