Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-333.1-28-250-B-ES
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     333.1-28-250-B-ES
EAN/GTIN:
     4045525720565
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff
Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe Ø 28 (Form A) sind unter der Norm GN 333.9 lieferbar. Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
l1:
250
Form:
B - Montage von der Bedienungsseite (nur für d~1~ = 28)
Oberfläche:
ES - eloxiert, naturfarben
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
M 6
b1:
25
b2:
14
h1:
50
h2:
66
h3:
7
l2 max.:
6
l3:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.320 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
333.9-28-A-SW
ab € 8,18*
Ähnlich
Otto Ganter
333.7-28-200
ab € 48,13*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,78*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,66*
Ähnlich
Otto Ganter
334.1-36-200-SW
ab € 13,70*
Ähnlich
Otto Ganter
334-36-200-SW
ab € 14,63*
Ähnlich
Otto Ganter
333.3-28-242-A-SW
ab € 21,92*
Ähnlich
Otto Ganter
333-20-180-A-SW
ab € 11,20*
Ähnlich
Otto Ganter
331-200-SW-T0-2
ab € 174,85*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
669-28-200-A-SW
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.