Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-335-36-200-B-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     335-36-200-B-EL
EAN/GTIN:
     4045525601420
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
ganter bügelgriffe aluminium
Ovalrohrgriffe GN 335 zeichnen sich durch das um 45° geneigte Griffprofil aus. Mit dieser Anordnung ergibt sich bei verschiedenen Anwendungen, z. B. Schiebetüren, ein angenehmes, ergonomisches Greifen. Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Dadurch können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser b1:
36
Länge l1:
200
Form:
B - Montage von der Bedienungsseite
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
Werkstoff:
AL - Aluminium
a:
24
b2:
22
b3:
38
d:
M 8
h1:
60.5
h2:
79.5
h3:
5
l2 max.:
16.5
l3:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.029 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
334.1-36-200-SW
ab € 13,69*
Ähnlich
Otto Ganter
334-36-200-SW
ab € 14,69*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.