Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Kugelausgleichsscheiben
>
Artikel
Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-350.3-70-NI
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
350.3-70-NI
EAN/GTIN:
4045525458666
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
kugel ausgleichsscheiben
Kugelausgleich-Scheiben GN 350.3 sind in den Abmessungen auf Höhenausgleich-Elemente GN 350, GN 350.1, GN 350.2 und GN 350.5 abgestimmt. Die beiden Scheiben sind miteinander „unverlierbar“ verbunden. Die Belastbarkeit dieser Kugelausgleich-Scheiben ist vergleichsweise hoch. Dies nicht nur aufgrund der verwendeten Werkstoffe, sondern weil auch die „Pfanne“ kugelförmig (konkav) ausgebildet ist. Im Übrigen empfiehlt sich bei Schraubverbindungen die Verwendung von hochfesten Unterlegscheiben zur Überbrückung von d2.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
70
Bohrungsdurchmesser:
36
d3 Kleinstmaß:
48
h:
20
für Schraube bis max.:
M 30
Belastbarkeit F in kN:
225
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.372 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Scheiben
>
GN 350.3 Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, mit Kontermutter, Stahl
Otto Ganter
350.5-25-6,6-27-ST
ab € 33,55*
Ähnlich
Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe, Stahl
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
ab € 28,81*
Ähnlich
Edelstahl-Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung
Otto Ganter
350-25-6,6-A-NI
ab € 29,57*
Ähnlich
Edelstahl-Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung
Otto Ganter
350.1-25-6,6-A-NI
ab € 22,20*
Ähnlich
Kugelausgleich-Scheiben, Stahl
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,57*
Ähnlich
Kugelscheiben / Kegelpfannen, kombiniert, Edelstahl
Otto Ganter
6319.1-13-NI
ab € 6,95*
Ähnlich
Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4305 (A1)
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen