Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, mit elektrischer Schaltfunktion, mit Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-422-ZD-T1-S-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     422-ZD-T1-S-SW
EAN/GTIN:
     4045525462182
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff ganter
Bügelgriffe GN 422 sind mit einem oder zwei Taster ausgerüstet. Jeder Taster ist mit einem Wechselschalter sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet. Wird der Taster gedrückt, kann je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO), ein elektrischer Steuerimpuls z. B. zum Abschalten einer Maschine ausgelöst werden. Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die integrierte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün. Der Bügelgriff stellt insgesamt eine funktionelle und sehr kompakte Einheit dar und fügt sich dank seinem zeitlosen Design in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Form:
T1 - mit 1 Taster
Anschlussart:
S - Stecker (mit 0,25 m Kabel)
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Länge l1:
117
l2 Form T1:
158
l3:
105.5
a:
10.2
Länge b:
33
d:
M 6
h:
44
t:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.515 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
ab € 86,81*
Ähnlich
Otto Ganter
422-ZD-T1-K-2-SW
ab € 51,67*
Ähnlich
Otto Ganter
331-200-SW-T0-2
ab € 174,63*
Ähnlich
Otto Ganter
3310-W-RG-2-KS-0,25
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.