Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-425.2-NI-10-120-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425.2-NI-10-120-GS
EAN/GTIN:
     4045525248496
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
maschinen-klappgriff edelstahl
Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll. In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d1:
10
Länge l:
120
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
d2:
M 10 x 1
d3:
18
h1:
34
h2:
43
h3:
14
h4:
14
r:
12
s max.:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.150 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425.5-100-NI
ab € 12,64*
Ähnlich
Otto Ganter
425.9-120-NI-A-1-GS
ab € 10,42*
Ähnlich
Otto Ganter
825.1-90-SW
ab € 12,78*
Ähnlich
Otto Ganter
425.2-ST-10-100-CR
ab € 13,36*
Ähnlich
Otto Ganter
425.8-100-CR-SW-A
ab € 16,78*
Ähnlich
Otto Ganter
825.2-90-SW
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.