Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss, mit Rastung (GN 437.4-ZD-60-60-A2-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-437.4-ZD-60-60-A2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     437.4-ZD-60-60-A2-SW
EAN/GTIN:
     4045525535947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Scharniere GN 437.4 mit Rastung halten Türen und Klappen ohne zusätzliche Mechanik in den vorgegebenen Rastpositionen.

Dies ist besonders bei häufigen Öffnungs- und Schließvorgängen zum Be- und Entladen an Maschinen und Anlagen, aber auch bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten von Vorteil. Ein nicht erwünschtes, selbsttätiges Schließen bzw. Öffnen wird so verhindert.

Die Form C2 stellt zudem sicher, dass die Tür bzw. Klappe im geschlossenen Zustand durch die -3° leicht an den Gehäuserahmen angedrückt wird.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
l1:
60
l2:
60
Form:
A2 - Rastpositionen -90°, 0°, 90° und 180°, mittleres Haltemoment
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.152 kg
Weitere Suchbegriffe: Rastscharnier, Rastscharniere, Scharnier mit Rastfunktion, Scharnier mit Rastung, Scharniere mit Rastfunktion, Scharniere mit Rastung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
122.1-45-50-SH
ab € 3,57*
Ähnlich
Otto Ganter
222-50-65-SH
ab € 4,05*
Ähnlich
Otto Ganter
233.3-55-67-L-1-SW
ab € 6,51*
Ähnlich
Otto Ganter
437.1-ZD-60-60-A-SW
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.