Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Sensorhalter
>
Artikel
Edelstahl-Sensorhalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-479-B8-16
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
479-B8-16
EAN/GTIN:
4045525640580
Suchbegriffe:
Sensorhalter
sensorhalter ganter
Die Edelstahl-Sensorhalter GN 479 dienen zur Aufnahme von Sensoren, die mit zwei Kontermuttern befestigt werden. Die Befestigungsbohrung ist auf die Zentralgewinde von Anbau-Klemmhaltern GN 478 und Anbau-Laschen-Klemmhaltern GN 484 abgestimmt. Bei k=30 erlauben die kreuzförmig angeordneten Langlöcher eine zusätzliche Justierbarkeit und die Verwendung von zwei Befestigungsschrauben (gehören nicht zu Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Bohrung d:
B 8
Länge k:
16
Werkstoff:
NI - Edelstahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
... >
3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen
>
Klemmhalter
>
GN 479 Edelstahl-Sensorhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,47*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anbau-Klemmhalter, Aluminium
Otto Ganter
478-B8-M5-ELS
ab € 5,70*
Ähnlich
Anbau-Laschen-Klemmhalter
Otto Ganter
484-M5-16-ELS
ab € 6,69*
Ähnlich
Befestigungslaschen, Kunststoff
Otto Ganter
176-B10-A
ab € 1,28*
Ähnlich
Edelstahl-Haltebleche
Otto Ganter
479.1-16
ab € 1,59*
Ähnlich
Sensorhalter, Aluminium
Otto Ganter
271.4-B12-25-SW
ab € 8,55*
Ähnlich
Sensorhalter, Aluminium
Otto Ganter
272.4-B18-40-SW
ab € 9,52*
Ähnlich
Sensorhalter, Aluminium
Otto Ganter
273.4-B12-B12-2-SW
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen