Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungslaschen, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-176-B10-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     176-B10-A
EAN/GTIN:
     4045525539709
Suchbegriffe:
Klemmverbinder-Befestigungslasche
Befestigungslaschen GN 176 dienen zur Aufnahme marktgängiger Sensoren und Reflektoren. Sie werden in Verbindung mit Klemmhaltern eingesetzt und können sowohl auf Rundrohre (-stangen) als auch auf Vierkantrohre (-stangen) montiert werden. Bei letzteren wird durch Formschluss ein Verdrehen im Klemmelement verhindert.
Weitere Informationen:
Bohrung d:
B 10
Form:
A - für Sensorbefestigung
Werkstoff:
KT - Kunststoff
k:
21
l1:
58.5
l2:
30
l3:
8
m:
25
s Vierkant:
V 8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
479-B8-16
ab € 1,47*
Ähnlich
Otto Ganter
175-B10
ab € 1,44*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,58*
Ähnlich
Otto Ganter
174-B10-B10
ab € 1,31*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.