Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Drehspannriegel
>
Artikel
Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-516-DK-45
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
516-DK-45
EAN/GTIN:
4045525755574
Suchbegriffe:
Drehspannriegel
drehspannriegel ganter
Die Drehspannriegel GN 516 verfügen über eine Schließmechanik, welche die Drehbewegung des Bedienelementes bzw. Steckschlüssels in eine 90°-Drehung und anschließend in einen linearen Hub des Riegels von 6 mm umsetzt. Diese Mechanik dient dazu, in Verbindung mit einem elastischen Element, z. B. einer Tür- oder Gehäusedichtung, in der Endstellung (Haltestellung) eine dichte, rüttelsichere Verriegelung zu erzielen. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A (Haltebereich) von 17 bis 63 mm abdecken. Liegt die gemessene Haltestellung zwischen zwei Riegelabständen A, so ist der nächstkleinere Wert zu wählen. Die Drehspannriegel GN 516 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.
Weitere Informationen:
Länge A:
45
Form:
DK - mit Dreikant
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.087 kg
... >
3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen
>
Verriegelungen mit Spannfunktion
>
GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blechlocher zur Montage von Verriegelungen
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 216,45*
Ähnlich
Drehspannriegel, Betätigung mit Bedienelement oder Steckschlüssel
Otto Ganter
116.1-RG-A1
ab € 14,11*
Ähnlich
Drehspannriegel, Edelstahl, Betätigung mit Bedienelementen oder Steckschlüssel
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,38*
Ähnlich
Drehspannriegel, mit stufenlos einstellbarem Riegelabstand
Otto Ganter
516.1-DK-A1
ab € 8,16*
Ähnlich
Schutzkappen, Kunststoff, für Verriegelungen
Otto Ganter
120-29-14,5
ab € 0,84*
Ähnlich
Steckschlüssel für Verriegelungen
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,29*
Ähnlich
Verriegelungen, mit Bedienelementen, Gehäusebund schwarz
Otto Ganter
115-SG-4-SW
ab € 5,63*
Ähnlich
Öffnungsgriffe, Kunststoff, für Verriegelungen
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen