Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Kunststoff (GN 527.1-50-B10-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-527.1-50-B10-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     527.1-50-B10-B
EAN/GTIN:
     4045525277090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
handrad kunststoff
handrad
handrad ganter

Handräder mit Umfangsnuten GN 527.1 sind Bedienungselemente, die sowohl für Verstell- als auch für Spannvorgänge eingesetzt werden können.

Die groß dimensionierte Stahlnabe eignet sich für Anwendungsfälle, bei welchen eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
50
Bohrung d2:
B 10
Form:
B - mit Durchloch H7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.064 kg
Weitere Suchbegriffe: Handräder, Zustellrad, Zustellräder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-B6-C
ab € 0,76*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
636-45-B8-C-DSG
ab € 3,46*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.