Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder, Kunststoff (GN 527.1-50-M10-D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-527.1-50-M10-D
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     527.1-50-M10-D
EAN/GTIN:
     4045525277113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
handrad kunststoff
handrad
handrad ganter

Handräder mit Umfangsnuten GN 527.1 sind Bedienungselemente, die sowohl für Verstell- als auch für Spannvorgänge eingesetzt werden können.

Die groß dimensionierte Stahlnabe eignet sich für Anwendungsfälle, bei welchen eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
50
Gewinde d3:
M 10
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.060 kg
Weitere Suchbegriffe: Handräder, Zustellrad, Zustellräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6335.1-32-B6-C
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
6335.2-32-B6-C
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.1-32-M6-E
ab € 0,98*
Ähnlich
Otto Ganter
636-45-B8-C-DSG
ab € 3,46*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.2-25-M5-E
ab € 0,82*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.