Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnete, Scheibenform, Kunststoffgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-53.1-ND-10-WS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     53.1-ND-10-WS
EAN/GTIN:
     4045525759053
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haft-magnet weiß
haft magnet
Haftmagnete GN 53.1 bilden in Kombination mit dem flachen Kunststoffgehäuse in Scheibenform ein System, welches zum Halten von Vorlagen, Schablonen, Zeichnungen etc. im technischen Umfeld verwendet wird. Der eingesetzte Neodym-Magnet zeichnet sich dabei durch eine hohe Haftkraft aus.
Weitere Informationen:
Magnetwerkstoff:
ND - NdFeB
Durchmesser d1:
10
Farbe:
WS - weiß, RAL 9003
d2:
8
h:
9
Nennhaftkräfte in N:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet ganter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
51.7-ND-22-A
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.