Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern, Kunststoff (GN 590-12-M3-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-590-12-M3-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     590-12-M3-E
EAN/GTIN:
     4045525381575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
12
Gewinde d3:
M 3
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknopf, Rändelknöpfe, Rändelmutter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
ab € 0,90*
Ähnlich
Otto Ganter
676-16-M3-SG
ab € 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
590-16-M4-E-ESD
ab € 2,07*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
ab € 1,38*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,96*
Ähnlich
Otto Ganter
591-16-M5-10-ESD
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.