Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreisterngriffe, Buchse Messing / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-533-63-M8-NI-DSW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     533-63-M8-NI-DSW
EAN/GTIN:
     4045525730885
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
ganter dreisterngriff
dreistern griff
Die ergonomische Form der Dreisterngriffe GN 533 ermöglicht ein effektives Greifen, wodurch sich ein hohes Drehmoment erzielen lässt.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
63
Gewinde d2 (Edelstahl Buchse):
M 8
Buchse Werkstoff:
NI - Edelstahl
Farbe der Abdeckkappe:
DSW - schwarz, RAL 9005, matt
Werkstoff:
KT - Kunststoff
d3:
23
h1:
30.5
h2:
16
t min.:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.041 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5330-45-M6-E
ab € 3,51*
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
ab € 8,92*
Ähnlich
Otto Ganter
533.6-63-M8-NI-DSW
ab € 7,21*
Ähnlich
Otto Ganter
533-63-M8-25-DSW
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.