Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreisterngriffe, Edelstahl 1.4305 (A1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5345-25-M5-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5345-25-M5-E
EAN/GTIN:
     4045525602755
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
ganter dreisterngriff
dreistern griff
Dreisterngriffe GN 5345 haben glatte und geschlossene Oberflächen. Sie eignen sich insbesondere für ein Umfeld mit hohen hygienischen Anforderungen. Durch ihre Form können vergleichsweise große Drehmomente aufgebracht werden.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
25
Gewinde d2:
M 5
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d4:
12
h1:
16
h2:
8
t1 min.:
10
t2:
11
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-A
ab € 9,42*
Ähnlich
Otto Ganter
5345.4-25-M5-E
ab € 10,03*
Ähnlich
Otto Ganter
5335-40-M6-E
ab € 8,36*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
ab € 5,86*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
ab € 4,50*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,82*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
ab € 5,96*
Ähnlich
Otto Ganter
5334.4-32-B6-C
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.