Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Edelstahl 1.4301 (A2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5334-32-B6-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5334-32-B6-C
EAN/GTIN:
     4045525860063
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
ganter sterngriff edelstahl
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5334 ist das original ELESA-Design mit den 5 Griffmulden. Diese Form verleiht diesen Griffen ein ansprechendes Aussehen und zusätzlich lässt sich damit auch ein hohes Drehmoment erzielen. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.A.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Bohrung d3:
B 6
Form:
C - mit Sackloch H7
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d4:
12
h1 ≈:
21
h2 ≈:
10
t min.:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.024 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5339.5-32-M5-E-MT
ab € 5,98*
Ähnlich
Otto Ganter
5345-25-M5-E
ab € 8,92*
Ähnlich
Otto Ganter
5335-40-M6-E
ab € 8,35*
Ähnlich
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
ab € 2,63*
Ähnlich
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
ab € 4,48*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,81*
Ähnlich
Otto Ganter
5334.4-32-B6-C
ab € 7,36*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-M6-16
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.