Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sterngriffe mit Verliersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5334.13-50-M10-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5334.13-50-M10-H
EAN/GTIN:
     4045525566279
Suchbegriffe:
Halteseil
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Edelstahl-Sterngriffe GN 5334.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.A.
Weitere Informationen:
d1:
50
d2:
M 10
Form:
H - mit Halteseil
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
18
h1:
30
h2:
17
h3:
3.9
r ≈:
29.6
s:
3.2
t min.:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.076 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,72*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
111.6-12-S
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.