Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Edelstahl 1.4404 (A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-5334.4-40-M8-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5334.4-40-M8-E
EAN/GTIN:
     4045525918764
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
ganter sterngriff edelstahl
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5334.4 ist das original ELESA-Design mit den 5 Griffmulden. Diese Form verleiht diesen Griffen ein ansprechendes Aussehen und zusätzlich lässt sich damit auch ein hohes Drehmoment erzielen. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.a.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 8
Form:
E - mit Gewinde-Sackloch
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d4:
14
h1 ≈:
24
h2 ≈:
12
t min.:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.037 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5345.4-25-M5-E
ab € 10,01*
Ähnlich
Otto Ganter
5335.4-40-M6-E
ab € 11,69*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
ab € 6,04*
Ähnlich
Otto Ganter
5334.4-32-M6-16
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.