Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelgriffschrauben, Kunststoff, Abdeckkappe farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-534-32-M5-10-SW-DBL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     534-32-M5-10-SW-DBL
EAN/GTIN:
     4045525680654
Suchbegriffe:
Kordelgriff
kordelgriff m5
Das besondere Profil der Rändelung (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffschrauben GN 534.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 5
Gewindelänge l:
10
Farbe Griffkörper:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Farbe Abdeckkappe:
DBL - blau, RAL 5024, matt
Werkstoff:
PP - Kunststoff
Griffdurchmesser x1:
31
d3:
15
h1:
24
h2:
11.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.013 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-SW
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
4534-44-M6-10
ab € 2,69*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-11-ST
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
591-16-M5-10-ESD
ab € 2,07*
Ähnlich
Otto Ganter
529-15-M3-6
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.