Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Kordelgriff
>
Artikel
Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-534-32-M5-SW-DGB
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
534-32-M5-SW-DGB
EAN/GTIN:
4045525681484
Suchbegriffe:
Kordelgriff
kordelgriff m5
Das besondere Profil des Rändels (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 5
Farbe Griffkörper:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Farbe Abdeckkappe:
DGB - gelb, RAL 1021, matt
Werkstoff:
PP - Kunststoff
Griffdurchmesser x1:
31
d4:
15
h1:
24
h2:
11.5
t1 min.:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Rändelgriffe
>
GN 534 Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,58*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kordelgriffschrauben, Kunststoff, Abdeckkappe schwarz
Otto Ganter
534-32-M5-10-SW
ab € 1,15*
Ähnlich
Rändelgriffe, Kunststoff, Buchse Messing, Softline
Otto Ganter
4534-44-M6
ab € 2,98*
Ähnlich
Rändelgriffe, Kunststoff, Gewindebuchse Stahl / Edelstahl
Otto Ganter
7336-34-M6-ST
ab € 1,78*
Ähnlich
Rändelhohlmuttern mit Edelstahl-Buchse
Otto Ganter
420-M4-NI
ab € 0,90*
Ähnlich
Rändelmuttern mit Edelstahl-Buchse
Otto Ganter
530.1-22-M6-WS
ab € 5,95*
Ähnlich
Rändelmuttern, Duroplast, Buchse Messing
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,96*
Ähnlich
Rändelmuttern, Kunststoff
Otto Ganter
590-12-M3-E
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen