Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsschrauben mit Dichtungsscheibe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-552.1-31-G1/4-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     552.1-31-G1/4-10
EAN/GTIN:
     4045525291799
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
Entlüftungsschraube
entlüftungsschraube ganter
Entlüftungsschrauben GN 552.1 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Erreichen eines (geringen) Behälterüberdruckes von 10 bzw. 100 mbar. Die Dichtungsscheibe verhindert die Verschmutzung des Öles von außen (Staub), ein Luftfilter ist nicht erforderlich. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass kein Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl (Ölspritzer) oder während des Transportes.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
31
Zollgewinde d2:
G 1/4
Öffnungsdruck:
10
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
8
d4:
30
l1 ≈:
10
l2 ≈:
30
Farbe:
OR - orange, RAL 2004
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: entlüftungsfilter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,35*
Ähnlich
Otto Ganter
764-47-G1/4-F
ab € 9,11*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,99*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,41*
Ähnlich
Otto Ganter
775-G3/4-350
ab € 35,33*
Ähnlich
Otto Ganter
552-31-G1/4-A-0
ab € 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.