Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handräder für Stellungsanzeiger, Kunststoff, Buchse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-577.8-110-B12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     577.8-110-B12
EAN/GTIN:
     4045525296954
Suchbegriffe:
Handrad
Stellungsanzeiger-Handrad
handrad ganter
handrad
Handräder GN 577.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Für Anwendungsfälle bei welchen diese Handräder wahlweise mit oder ohne Stellungsanzeiger eingesetzt werden, kann zur Abdeckung der Ausnehmung ein Abschlussdeckel geliefert werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
110
Bohrung d2:
B 12
Werkstoff:
KT - Kunststoff
d3:
22
d4:
28
d5:
77
b:
20
l1:
22
l2:
58
l3:
6
l4:
18
für Stellungsanzeiger GN 000.8 Größe:
60
GN 000.3 Größe:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.180 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
576-50
ab € 1,86*
Ähnlich
Otto Ganter
534.8-60-B8
ab € 8,66*
Ähnlich
Otto Ganter
526.8-60-B10
ab € 10,39*
Ähnlich
Otto Ganter
323.8-80-B10-A
ab € 13,40*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 31,12*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 74,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.