Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Lastbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-586.1-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     586.1-M10
EAN/GTIN:
     4045525387232
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m10
lastbock gewinde
Die drehbaren Lastbügel GN 586.1 sind klappbar, allseitig drehbar und nehmen die volle Last in jeder zugelassenen Zugrichtung auf. Sie bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen. Die in der Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschraubbügel deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Lastbügel GN 586.1 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft. Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jedem drehbarem Lastbügel beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 10
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
24
h1:
87
h2:
75
h3:
39
h4:
36
k1:
12
k2:
52
k3:
34
k4:
75
k5:
45
l1:
15
l2:
30
r:
32
sw1:
17
sw2:
6
Anzugs- moment in Nm:
60
Nenntrag- fähigkeit in t (WLL):
0.9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.280 kg
Weitere Suchbegriffe: lastbügel ganter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5860-M8-13
ab € 74,53*
Ähnlich
Otto Ganter
581-M6-A
ab € 40,66*
Ähnlich
Otto Ganter
1130-8-10-ST
ab € 54,10*
Ähnlich
Otto Ganter
580-M8-ST
ab € 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,33*
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.