Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-623-32-B6-DSG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     623-32-B6-DSG
EAN/GTIN:
     4045525319530
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel
Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
32
d2:
6
Bohrungskennzeichen:
B - ohne Nabennut
Farbe der Abdeckkappe:
DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
filtercolumn:
B 6
d3:
15
d4:
22.5
d5:
16
d6:
10
d7:
4
b:
20
h1:
24
h2:
35
h3:
24
h4:
18
h5:
2
h6:
3
k:
24
l:
67
r:
12
s:
4.3
t:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,13*
Ähnlich
Otto Ganter
623.5-32-B6-DSG
ab € 7,98*
Ähnlich
Otto Ganter
512-37-B8
ab € 8,64*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,68*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,15*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.