Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalthebel, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-512-37-B8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     512-37-B8
EAN/GTIN:
     4045525267572
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel
Schalthebel, Kunststoff
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
37
d2 Bohrung Vierkant:
8
Bohrungskennzeichen:
B - ohne Nabennut
Werkstoff:
PA - Kunststoff
filtercolumn Bohrung Vierkant:
B 8
filtercoulmn1 Bohrung Vierkant:
B 10
d3:
18
d4:
21
d5:
10
d6:
5
h1:
20
h2:
0.5
h3:
17.8
h4:
46
Länge l:
81
k:
26
r:
13.8
s:
4.3
w:
25°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.076 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,13*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
ab € 3,77*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,68*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,15*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,80*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.