Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-623-46-B12-DOR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     623-46-B12-DOR
EAN/GTIN:
     4045525319691
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel
Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
46
d2:
12
Bohrungskennzeichen:
B - ohne Nabennut
Farbe der Abdeckkappe:
DOR - orange, RAL 2004, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
filtercolumn:
B 12
d3:
22
d4:
31.5
d5:
25.5
d6:
17
d7:
6
b:
29
h1:
35
h2:
54
h3:
36
h4:
24
h5:
2
h6:
8
k:
32
l:
110
r:
17.5
s:
6.5
t:
15.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.129 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,13*
Ähnlich
Otto Ganter
623.5-32-B6-DSG
ab € 7,98*
Ähnlich
Otto Ganter
512-37-B8
ab € 8,64*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,68*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,15*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.