Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6337-100-B12-L
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6337-100-B12-L
EAN/GTIN:
     4045525342330
Suchbegriffe:
DIN 6337
DIN 6337 Griff
DIN 6337 Kugelgriff
Griff DIN 6337
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200 - M24 / B24 vor.
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
100
Anschlussbohrung d2:
B 12
Form:
L - Griff schräg mit Bohrung H7
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
b:
18.5
d3:
25
d4:
20
d5:
25
d6:
11
h ≈:
50
l2 ≈:
95
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 3,05*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 7,20*
Ähnlich
Otto Ganter
6337.3-20-M6-M
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.