Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
DIN 6340
>
Artikel
Unterlegscheiben, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-6341-ST-6-20-A-BT
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
6341-ST-6-20-A-BT
EAN/GTIN:
4045525602021
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheiben GN 6341 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn Scheiben DIN 125, DIN 9021 und DIN 6340 vielfach den Anforderungen nicht genügen. Speziell in der Ausführung für Senkschraube (Form B) lassen sich stabile Schraubverbindungen bei niedriger Bauhöhe realisieren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Innendurchmesser d1:
6
Außendurchmesser d2:
20
Oberfläche:
BT - brüniert
Form:
A - mit zylindrischer Bohrung
s:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Scheiben
>
GN 6341 Unterlegscheiben, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 125
,
DIN 6340
,
DIN 6340 Scheibe
,
DIN 6340 Unterlegscheibe
,
Scheibe DIN 6340
,
Unterlegscheibe DIN 6340
,
DIN 125 A
,
DIN EN ISO 7089
,
ISO 7089
,
Scheibe DIN EN ISO 7089
,
Scheibe ISO 7089
,
Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098
,
Unterlegscheibe ISO 7089
,
Unterlegscheibe ohne Norm
,
Unterlegscheiben ohne Norm
,
din 125 a verzinkt
,
din 125
,
din 125a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,67*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hochfeste Unterlegscheiben, hohe Form
Otto Ganter
6339-6,3-17-3-BT
ab € 1,57*
Ähnlich
Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl
Otto Ganter
6319-6,4-C
ab € 0,20*
Ähnlich
Scheiben mit Abdeckkappe
Otto Ganter
338-16-KS
ab € 1,08*
Ähnlich
Scheiben, Vergütungsstahl
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,19*
Ähnlich
Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager, Stahl
Otto Ganter
6342-ST-20-6
ab € 8,59*
Ähnlich
Unterlegscheiben, Edelstahl
Otto Ganter
6341-NI-4-10-A-MT
ab € 0,71*
Ähnlich
Vorlegescheiben, Stahl
Otto Ganter
184-12
ab € 0,44*
Ähnlich
Zierscheiben, Edelstahl
Otto Ganter
185-18-NI
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen