Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-648.1-10-M10X1,25-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.1-10-M10X1,25-N
EAN/GTIN:
     4045525459052
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ganter
Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
10
Gewinde d2:
M 10 x 1,25
Form:
N - Messing / Stahl nachschmierbar
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
14
b2:
10.5
d3:
12.9
d4:
28
d5:
15
d6:
19
l1:
43
l2:
57
sw:
17
t:
20
w Kipp- winkel:
13°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.075 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,61*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,87*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.