Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-669-28-300-A-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     669-28-300-A-SW
EAN/GTIN:
     4045525350335
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
ganter bügelgriffe aluminium
Systemgriffe GN 669 zeichnen sich aufgrund der Verbindung Griffrohr / Grifffuß durch eine hohe Stabilität aus. Bei Form B (Montage von der Bedienungsseite) sind die Befestigungsschrauben verdeckt.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Länge l1:
300
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
b1:
32
b2:
20
Gewinde:
M 8
h ≈:
60
l2:
20
l3 max.:
11
t min.:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.233 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
767-28-300-DSG
ab € 23,10*
Ähnlich
Otto Ganter
667-20-180-SW
ab € 8,82*
Ähnlich
Otto Ganter
334.1-36-200-SW
ab € 13,74*
Ähnlich
Otto Ganter
334-36-200-SW
ab € 14,70*
Ähnlich
Otto Ganter
333.1-20-180-A-SW
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.