Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-706.2-36-B15-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     706.2-36-B15-AL
EAN/GTIN:
     4045525863729
Suchbegriffe:
Stellring
ganter stellring
stellring
stellring bohrung 20mm
Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 16 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Außendurchmesser d1:
36
Bohrung d21 (AL):
B 15
b:
13
d3:
M 5
s:
2.1
x ≈ max. Überstand Schraubenkopf:
1.4
Bohrung d2Filter:
15
Bohrung d2Filter2:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.031 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7062.30-30-B12
ab € 0,28*
Ähnlich
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
ab € 4,97*
Ähnlich
Otto Ganter
7062.3-30-B12-NI
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
7062.2-30-B12-NI-A
ab € 11,98*
Ähnlich
Otto Ganter
706.4-32-B14-ST
ab € 8,80*
Ähnlich
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,75*
Ähnlich
Otto Ganter
706.3-20-M8-ST
ab € 4,67*
Ähnlich
Otto Ganter
704-38-B6
ab € 22,92*
Ähnlich
Otto Ganter
705-5-A
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.