Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Stellring
>
Artikel
Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-706.2-48-B22-ST
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
706.2-48-B22-ST
EAN/GTIN:
4045525528871
Suchbegriffe:
Stellring
ganter stellring
stellring
Geschlitzte Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, durch Reduzierung der Schlitzhöhe mit starker Klemmkraft montieren und dienen so z. B. als Anschlag. Die Oberfläche der Welle oder Achse wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 16 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Außendurchmesser d1:
48
Bohrung d2 (ST):
B 22
b:
15
d3:
M 5
s:
3
x ≈ max. Überstand Schraubenkopf:
0
Bohrung d2Filter:
22
Bohrung d2Filter2:
25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.139 kg
... >
3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen
>
Stellringe
>
GN 706.2 Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,48*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dämpfungsscheiben, Elastomer, für geschlitzte Stellringe
Otto Ganter
7062.30-30-B12
ab € 0,31*
Ähnlich
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Otto Ganter
706.2-16-B4-NI
ab € 4,98*
Ähnlich
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, mit Dämpfungsscheibe
Otto Ganter
7062.3-30-B12-NI
ab € 6,42*
Ähnlich
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, mit Flanschbohrungen
Otto Ganter
7062.2-30-B12-NI-A
ab € 12,61*
Ähnlich
Geschlitzte Stellringe, Stahl / Aluminium, mit verstellbarem Klemmhebel
Otto Ganter
706.4-32-B14-ST
ab € 9,01*
Ähnlich
Geteilte Stellringe, Stahl / Aluminium
Otto Ganter
707.2-16-B4-ST
ab € 3,49*
Ähnlich
Gewindeklemmringe, Stahl
Otto Ganter
706.3-20-M8-ST
ab € 5,03*
Ähnlich
Schnellspann-Klemmringe, Aluminium
Otto Ganter
704-38-B6
ab € 23,00*
Ähnlich
Stellringe, Stahl brüniert
Otto Ganter
705-5-A
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen