Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Stahl (DIN 71752-12-48-M12F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-12-48-M12F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-12-48-M12F
EAN/GTIN:
     4045525359130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
din 71752

Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
12
Länge l1:
48
Feingewinde d22:
M 12F
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.165 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelgelenk, Gabelgelenke, Gabelköpfe, Gelenkstück, Gelenkstücke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.