Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Passschrauben (ISO 7379-10-M8-50-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-7379-10-M8-50-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7379-10-M8-50-NI
EAN/GTIN:
     4045525919396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
Pass Einsatz
Passeinsatz

Edelstahl-Passschrauben ISO 7379 sind kostensparende Konstruktionselemente für vielfältige Anwendungen.

Das größtmögliche Anzugsmoment wird begrenzt durch die verhältnismäßig kleinen Auflagen (Schultern), sowie an den Einstichen beim Übergang von d1 auf d2 und d3.

Gemäß ISO-Normblatt kann der Schraubenkopf mit oder ohne Rändelung ausgeführt sein.

Normabweichung:

  • keine Angaben zur Konzentrizität 2 IT 13 und 2 IT 10
  • das amtliche ISO-Normblatt nennt folgende Abmessungen für d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
  • die Abmessungen 4-M3 und 5-M4 sind im amtlichen ISO-Normblatt nicht enthalten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Aufnahmedurchmesser d1:
10
Gewinde d2:
M 8
Länge l1:
50
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: pass einsatz, Passschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-NI
ab € 1,99*
Ähnlich
Otto Ganter
7379-4-M3-4
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.