Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-741-22-M16X1,5-ASS-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     741-22-M16X1,5-ASS-2
EAN/GTIN:
     4045525123106
Suchbegriffe:
Belüftungsdeckel
Rohrverschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m16
Verschlussschrauben GN 741 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Feingewinde d2:
M 16 x 1,5
Form:
ASS - mit DIN-Ablasssymbol, schwarz eloxiert
Entlüftungsbohrung:
2 - mit Entlüftungsbohrung
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3 Entlüftungs- bohrung:
2
d4:
M 5
e ≈:
20.8
l1:
15.5
l2:
8
s:
18
t:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
740-G1/8
ab € 0,66*
Ähnlich
Otto Ganter
747-G1/8-A-1
ab € 0,68*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.