Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schrauben-Sonderformen
>
Verschlussschraube
>
Verschlussschrauben ohne DIN
>
Artikel
Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-741-22-M16X1,5-ES-2
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
741-22-M16X1,5-ES-2
EAN/GTIN:
4045525365711
Suchbegriffe:
Rohrverschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m16
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschrauben GN 741 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Feingewinde d2:
M 16 x 1,5
Form:
ES - mit DIN-Einfüllsymbol, blank
Entlüftungsbohrung:
2 - mit Entlüftungsbohrung
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3 Entlüftungs- bohrung:
2
d4:
M 5
e ≈:
20.8
l1:
15.5
l2:
8
s:
18
t:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
... >
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
>
Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
>
GN 741 Verschlussschrauben mit und ohne Symbol, Aluminium, bis 100 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,67*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißmuffen mit und ohne Bund
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,99*
Ähnlich
Verschlussschrauben mit DIN-Ablasssymbol, Dichtung aufliegend, Kunststoff, rot
Otto Ganter
740-G1/8
ab € 0,66*
Ähnlich
Verschlussschrauben mit Einfüllsymbol, Dichtung aufliegend, Kunststoff
Otto Ganter
747-G1/8-A-1
ab € 0,68*
Ähnlich
Verschlussschrauben, Kunststoff, mit Flachdichtung
Otto Ganter
745-G1/8-1
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen