Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzknöpfe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-75.5-16-M6-E-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     75.5-16-M6-E-MT
EAN/GTIN:
     4045525886681
Suchbegriffe:
Flacher Knopf
Knöpfe
Pilzgriff
knopf edelstahl ganter
Pilzknöpfe GN 75.5 zeichnen sich durch ihr kompaktes und zeitloses Design aus. Ihre nicht schöpfende Geometrie wirkt Schmutzablagerungen entgegen und erleichtert die Reinigung. Pilzknöpfe GN 75.5 können aufgrund des verwendeten Edelstahl-Werkstoffs in aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
16
Gewindezapfen d3:
M 6
Form:
E - mit Gewindezapfen
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d4:
10
h:
18
Länge l:
10
t min.:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: pilzgriff ganter, pilzgriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
676.5-21-M4-A
ab € 3,46*
Ähnlich
Otto Ganter
676.1-21-M4-A
ab € 3,05*
Ähnlich
Otto Ganter
75-16-M5-D
ab € 1,76*
Ähnlich
Otto Ganter
75-16-M5-D-ZB
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.